K1310-W ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511468 K1310-W ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511468 K1310-W ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511468

ツーバルブ混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15511468 品番K1310-W
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。
高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。

用途キッチンの水栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120〜200 取付ねじサイズPJ1/2
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする