K211-W ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511477

 

K211-W ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511477
K211-W ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511477

ツーバルブ混合栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード15511477品番K211-W
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。

用途
キッチンの水栓として
呼び13適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)200商品タイプ壁付タイプ
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする