K31-W ツーバルブスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511504 K31-W ツーバルブスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511504

ツーバルブスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15511504 品番 K31-W
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。
シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。

タイプゴム栓なし 用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23〜27 取付ピッチ(mm)102 ホース長さ(cm)50 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大30・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:24
注意
※混合栓と壁の間に85mm以上のスペースがあるかご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする