K4712ENJV シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511565 K4712ENJV シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511565

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15511565 品番 K4712ENJV
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

洗面用でポップアップなし・ゴム栓なしの混合栓です。
空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。

使用地区一般地用 用途洗面の水栓として 厚さ(mm)最大25〜最小5 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36-40 ナット対辺(mm)ロックナット:38
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする