K4712ENJK-2T シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511599 K4712ENJK-2T シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511599

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15511599 品番 K4712ENJK-2T
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。
吐水口までの高さが22cmあるので、洗面器に高さがある場合でも干渉せずにご使用いただけます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。

使用地区寒冷地用 用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36〜40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする