SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール洗面混合栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15511617
品番
K4712EPJK
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。
ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
使用地区
寒冷地用
用途
洗面の水栓として
呼び
13
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36〜40
取付厚(mm)
最大25・最小5
ナット対辺(mm)
ロックナット:38
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。