K4712EPJV-2T シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511626 K4712EPJV-2T シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511626

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15511626 品番 K4712EPJV-2T
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(専用引棒付き。ただし、排水栓は付属していません)
空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。

使用地区一般地用 用途洗面の水栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36〜40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする