K475ENJV-1 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511644 K475ENJV-1 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511644

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15511644 品番 K475ENJV-1
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

洗面用のワンホール混合栓です。カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
オールメッキでコンパクトなので場所を取らずおしゃれな印象に。
取付けはボルト式。取付け用の工具は別売です。工具品番:R356(ナット締付工具)
水はねしにくい泡沫吐水。吐水口は回転しません。

使用地区一般地用 用途洗面の水栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36〜38 取付厚(mm)最大30・最小5 ナット対辺(mm)取付ナット:13
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする