K87000ETJK-V2S シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511705 K87000ETJK-V2S シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511705 K87000ETJK-V2S シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511705 K87000ETJK-V2S シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511705

シングルワンホールスプレー分岐混合栓

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15511705 品番 K87000ETJK-V2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ

使用地区寒冷地用 用途キッチンの混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35-39 RoHS指令(10物質対応)対応 取付厚(mm)最大30・最小5
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15511696
2026-02-25
用途:
交換
ブレイブサインカンパニー 様

今回の新規は上部からの交換作業だったのがとてもしやすかったですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする