SK1811 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511714 SK1811 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511714 SK1811 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511714 SK1811 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511714

サーモシャワー混合栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15511714 品番SK1811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。
【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。

用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120〜200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
リフォーム予定のアパートの風呂
株式会社anx 様 (不動産業)

オールステンレスの商品に比べると、プラスチック部分がやや安っぽくは見えるものの、コストパフォーマンスに優れておりリフォームコストを抑えることに一役買っている。使用上は全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする