EK8700E シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511775 EK8700E シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511775 EK8700E シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511775 EK8700E シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511775 EK8700E シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511775 EK8700E シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511775

シングル混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15511775 品番EK8700E
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水

用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5〜25 適合場所キッチン コード長さ(mm)ACアダプター:1800 取付穴径(Φmm)35〜39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1〜5cm
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする