K61D-W ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511809 K61D-W ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511809

ツーバルブ台付混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15511809 品番K61D-W
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。
パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。

用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)203 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大30・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:24
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする