K6100-1 ツーバルブ台付スプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511818 K6100-1 ツーバルブ台付スプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511818

ツーバルブ台付スプレー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15511818 品番K6100-1
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。レバー式なので、お年寄りや小さなお子様でも簡単に操作できます。
【水の出し止めワンタッチ】止水位置から吐水全開位置まで90°の回転で大量の吐水ができます。大量の湯水を早く、確実に出し止めできることを追求し、通常の回転より少なく可動する二条ネジを採用しています。一般水栓のハンドルに比べ、作業のスピードアップが図れ、家庭用としても、厨房用としても便利にお使い頂けます。
吐水部分が手で持てるので、洗髪に適しています。
※混合栓と壁の間に85mm以上幅が必要です。

用途キッチン用の混合栓として ねじ径PJ1/2 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)203 ホース長さ(mm)500 取付厚(mm)最小5〜最大30 ナット対辺(mm)ロックナット:24
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする