K37100R-W シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511845 K37100R-W シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511845

シングルスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15511845 品番 K37100R-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。

タイプゴム栓付き 用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所洗面所 ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23-27 取付け方法台付 取付ピッチ(mm)102 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大35・最小5 吐水口長さ(mm)140 ナット対辺(mm)ロックナット:24 商品タイプ台付タイプ
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする