曜日別特売
SK18C-T5LN サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511897

 

SK18C-T5LN サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511897
SK18C-T5LN サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511897

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15511897品番SK18C-T5LN
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。
オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース長さ1.6M。
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。

用途
浴室用の水栓として
適合場所浴室用ホース長さ(m)1.6使用地区一般地用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする