曜日別特売
V962ALK-1T 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511976

 

V962ALK-1T 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511976
V962ALK-1T 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511976

水道用コンセント シンプレット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード15511976品番V962ALK-1T
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。
【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 R1/2ねじ接続 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。

用途水道用コンセントとして接続ねじR1/2適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする