EY507-2T-MDP 自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512064

 

EY507-2T-MDP 自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512064
EY507-2T-MDP 自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512064

自動水栓

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
給電方式電池式
マットブラック
内容量1台注文コード15512064品番EY507-2T-MDP
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。

用途
洗面・手洗い場の水栓として
マットブラック吐水口高さ(mm)237給電方式電池式電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4呼び13適合場所洗面・手洗い場取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100検知時間(秒)(間隔)0.5以内ナット対辺(mm)ロックナット:36
注意
※誤検知の原因になるため、下記条件で施工してください。
※鏡面に近い光沢の排水口などが、センサー光軸(センサー窓垂直方向)と重ならないように設置してください。(センサーを鏡面のものに向けて使用しないでください)
【ステンレスシンクの場合】シンク面がセンサー窓と平行にならないようにしてください。(10°以上傾けてください)シンク面をセンサー窓から250mm以上離してください。No.4仕上げ以上のシンクに設置しないでください。
【その他のシンクの場合】シンク面をセンサー窓から170mm以上離してください。
【給水温度】40℃以下
【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時にナット締付工具(SANEI品番:R352)が必要です。
【取付範囲】カウンター穴径Φ24~26 厚さ5~25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする