K475EPJK-1 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512125 K475EPJK-1 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512125

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15512125 品番K475EPJK-1
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(排水栓は付属していません)
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。

用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36〜38 使用地区寒冷地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする