K47531EJV-MDP シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512150 K47531EJV-MDP シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512150

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15512150 品番K47531EJV-MDP
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。

用途洗面用の混合栓として マットブラック 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35〜38 使用地区一般地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする