K87111EJV-FD シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512186 K87111EJV-FD シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512186

シングルワンホール混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15512186 品番 K87111EJV-FD
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シングルレバー式のワンホール混合栓です。レバー一本で吐水止水操作や温度調整ができるので、ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすい水栓です。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
吐水パイプの回転規制なし。360度回転します。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
取付にはメーカー品番:R356のナット締付工具が便利です。

使用地区一般地用 用途キッチン用の混合栓として 六角対辺(mm)13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35〜39 取付厚(mm)最大30〜最小5 吐水口長さ(mm)258
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする