用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
電源CR2032形リチウム電池1個
表示形式デジタル
ブザー音約65dB(距離15cm)
アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能
オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
時計機能○
アラームセット時間約30秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7相当
アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)