【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 幅(cm)100 ベージュ 注文コード15512344 品番幅100cm×丈178cm 4枚組
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は幅・色・内容量など242種類から選べます 他の種類を見る

届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。
●ドレープカーテン
・1級遮光機能:日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!
・防炎機能:安全を考えた防炎加工が施され、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。
※防炎ラベルはカーテン本体に縫い付けられております。
●レースカーテン
・UVカット約72%:光を取り入れつつ、紫外線をカットします。家具やフローリングの色あせを軽減します。
・ミラー効果:ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
・断熱保温効果:夏は熱を遮断する断熱効果率が約22%。冬の寒さを遮断する保温効果率が約14%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約。
15サイズ×16色の展開がございますので、ぴったりのカーテンがきっとみつかる!
アジャスターフック(ドレープ:Bフック/レース:Aフック)と、ドレープカーテンのみ共生地タッセル(カーテン1枚につき1本)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。

用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ベージュ 幅(cm)100 機能ドレープ:1級遮光、防炎、レース:防炎、UVカット、ミラー、省エネ 丈(cm)178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする