JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
建設現場のイラスト標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
整理整頓
注文コード
15514024
品番
WA4-整理整頓
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
用途
工事現場での規制、危険防止に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
300×300
取付方式
ビス止め
表示内容
整理整頓
注意
※©手塚プロダクション 版権無断使用厳禁・不許転載