JSグループ
建設現場のイラスト標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容・寸法
が
169
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
開口部に注意
寸法(mm)
600×450
注文コード
15515406
品番
WE23-開口部に注意
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
工事現場での規制、危険防止に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
600×450
取付方式
ビス止め
表示内容
開口部に注意
注意
※©;手塚プロダクション 版権無断使用厳禁・不許転載