JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
建設現場のイラスト標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15516176
品番
WBX2-作業通路
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
価格破壊時代に対応した普及版
禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記
ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途
工事現場での規制、危険防止に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
300×600×0.8
取付方式
ビス止め
表示内容
作業通路