ご近隣看板CC用マグネットパーツ 日付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15517016 品番日付マグネット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

月用1〜12 各1枚、日用1〜31 各1枚 合計43枚/組

用途ご近隣看板CCに使用可能 材質マグネット製 寸法(mm)65×50三角 取付方式マグネット 表示内容日付マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする