JSグループ
JSグループの 交通標識(道路/路面/駐車場)
JSグループの 駐車場関係標識
トラック出入口 単管クランプ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15517095
品番
WE15(J)-工事車両出入口
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
工事現場の安全対策のために
材質
標識版:クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)、単管クランプ:金属製
文字内容
工事車両出入口
取付方式
吸盤、単管取付