JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
建設機械標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15517506
品番
WS35-天板立乗禁止
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
用途
脚立使用時の安全確保のために
材質
アルミステッカー製
寸法(mm)
40×200
取付方式
ステッカー
表示内容
天板立乗禁止