JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
建設機械標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15517540
品番
WK37-脚立の転倒防止
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
脚立使用時の安全確保のために
材質
レザー製(ヒモ付)
寸法(mm)
220×120
取付方式
吊り下げ
表示内容
脚立の転倒防止