JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
重機取扱い標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15517750
品番
WS11-作業中接近注意
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
重機取扱時の安全確保のために
材質
ステッカー製
寸法(mm)
300×450
取付方式
ステッカー
表示内容
作業中接近注意