重機取扱い標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15517786 品番 WS16-ブルドーザーの立入禁止区域
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途重機取扱時の安全確保のために 材質ステッカー製 寸法(mm)400×500 取付方式ステッカー 表示内容ブルドーザーの立入禁止区域

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする