JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
建災防統一安全標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15518215
品番
KS4-感電注意
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインに全面改訂されました。
日・英・中・ベトナム 4か国語標識
用途
現場での注意喚起に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
450×300
取付方式
ビス止め
表示内容
感電注意