JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
マルチスローガンシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15518450
品番
MS2↑-絶対なくそう墜落災害
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
現場での注意喚起に
材質
ターポリン製
寸法(mm)
900×850
タイプ
ヒモ12本付(50cm)
取付方式
吊り下げ
ハトメ数
12ヶ所
表示内容
絶対なくそう墜落災害