JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 法令許可票
法令表示板(表印刷) (事務所用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15518669
品番
HA1-建設業の許可票
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
現場用
用途
主任技術者タイプ
材質
ターポリン製(表印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
400×500
取付方式
ビス止め
表示内容
建設業の許可票