JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 法令許可票
法令表示板(表印刷)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15518705
品番
HA6(a)-道路占用使用許可証
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
現場用
用途
監理・主任技術者併記
材質
クリーンエコボード製(表印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
400×500
取付方式
ビス止め
表示内容
道路占用使用許可証