JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 法令許可票
法令表示板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15518775
品番
HA7-建築計画のお知らせ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
用途
工期等の明確化に
材質
クリーンエコボード製(表印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
900×900
取付方式
ビス止め
表示内容
建築計画のお知らせ