JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 法令許可票
法令表示板(裏印刷) (現場用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15518784
品番
HB1(a)-建設業の許可票 監理タイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
工期等の明確化に
材質
エコポリエステル硬質樹脂製(裏印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
400×500
取付方式
ビス止め
表示内容
建設業の許可票 監理タイプ