JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 法令許可票
法令表示板 (現場用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15518888
品番
HA16-労災保険関係成立票
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
用途
工期等の明確化に
材質
クリーンエコボード製
寸法(mm)
250×350
取付方式
ビス止め
表示内容
労災保険関係成立票