JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 法令許可票
施工体系図 (板のみ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15518967
品番
HA30-工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
工期等の明確化に
材質
クリーンエコボード製
寸法(mm)
600×900
取付方式
ビス止め
表示内容
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
注意
※空欄部は無地の為、HA30用ステッカーを貼って使用してください。全て貼るには5組必要です。