デジタル数字つき標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15519010 品番WBR44-制限荷重
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

赤色数字付(数字サイズ:高さ80mm/2枚)

材質ステッカー製(赤・黒数字) 高さ(mm)数字:(中)80 取付方式ステッカー 表示内容制限荷重

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする