JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
デジタル数字つき標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15519028
品番
WER35-制限荷重
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
赤色数字付(数字サイズ:高さ60mm/4枚)
材質
ステッカー製(赤・黒数字)
高さ(mm)
数字:(大)100
取付方式
ステッカー
表示内容
制限荷重