JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
デジタル数字つき標識
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15519080
品番
WER13-最大吊り上げ荷重
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
赤色数字付(数字サイズ:高さ100mm/3枚)
材質
ステッカー製(赤・黒数字)
高さ(mm)
数字:(特大)130
取付方式
ステッカー
表示内容
最大吊り上げ荷重