JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
デジタル数字つき標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15519168
品番
WEB4-ステージ積載荷重
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
黒色数字付(数字サイズ:高さ100mm/3枚)
材質
ステッカー製(赤・黒数字)
高さ(mm)
数字:(特大)130
取付方式
ステッカー
表示内容
ステージ積載荷重