JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
マグネット標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15519238
品番
MG52-表:運転中 裏:修理中
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
修理・点検時の注意喚起に
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
180×180
取付方式
マグネット
表示内容
表:運転中 裏:修理中