JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
マグネット標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15519414
品番
WS7(A)M-取扱責任者
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
用途
役職・資格の提示に
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
70×150
取付方式
マグネット
表示内容
取扱責任者