JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
マグネット標識
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15519439
品番
WS7(C)M-取扱責任者
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
役職・資格の提示に
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
200×80
取付方式
マグネット
表示内容
取扱責任者