JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
マグネット標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15519509
品番
MG71-工事関係車両
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
車両への注意喚起に
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
250×500
取付方式
マグネット
表示内容
工事関係車両