JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 責任者表示標識
JSグループの 作業主任者職務表示板
作業主任者の職務
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
地山の堀削作業主任者の職務
注文コード
15519588
品番
J3-地山の堀削作業主任者の職務
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
安心安全な作業遂行のために
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
500×400
取付方式
ビス止め
表示内容
地山の堀削作業主任者の職務
注意
※労働安全衛生法第2章・第5節・第18条による