97802 FORMULA 10W40 MOTOREX(モトレックス) 15519657

FORMULA 10W40

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード15519657品番97802
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。
あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。
部分合成油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤

ベースオイル鉱物油、化学合成油、酸化防止剤、清浄剤SAE10W-40APISG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09888814
2021-06-12
用途: バイクに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

昨年から400㏄と1100㏄のバイクに使用していますが、1回目の交換より、2回目の方が調子よくなった様に感じます。ただ、毎回納期に時間がかかるので、早めに注文した方が良いかもしれません。

対象商品 : 15519657
2020-07-03
用途: yzf r3オイル交換
その他業種

yzf r3のオイル交換の為に購入。
種類が沢山ある中で、値段と商品説明に惹かれました。まだ交換してさほど走っていませんが、第一印象としては…シフトがスムーズに出来る様になった気がします。交換前はモチュールの下のグレードが入っていたみたいですが…比べても遜色なし、若しくは、ベターだと思います。
このお値段で、このパフォーマンスは選んで正解だと思います。今後、2回、3回と使って見ようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 15519657
2020-09-04
用途: r3オイル交換リピート
その他業種

リピート購入です。
前回交換から長期ツーリングに出て4000キロオーバーでの交換となりました。4000キロ走った感想は特にギアが入りにくくなる事も、機械音が大きくなる事も無く、まだ余裕がありそうな感じでした。パフォーマンスには満足なので、リピートして交換しました。

対象商品 : 15519657
2020-09-03
用途: 通常使用にもとなう定期メンテナンスに使用
運輸・通信業

純正指定オイルであり
不満はありません
注ぎ口のジャバラが注入しずらいので
改善して欲しい

対象商品 : 15519657
2019-07-06
用途: 定期的なオイル交換
TSオート自動車・二輪車・自転車関連業

オイルの容器がスチールではないので、家庭ゴミに出せるので助かってます、メーカー純正オイルよりも、エンジンの振動が少なく、シフトの感じも良好で気に入ってます、もう少し安ければさらにGood!

対象商品 : 01669063
2017-11-08
用途: バイクのオイル交換

このオイル最高です。
今まで別の有名メーカーのオイルを使っていたのですが、カワサキ車特有のエンジン音(ガシャガシャ音)がほとんど無くなり、まるでホンダ車に乗っているようにエンジン音が静かになりました。

対象商品 : 01669063
2017-06-14
用途: バイクのオイル交換。

使った感じは中、低速あたりの滑らかな乗り味が印象的です。
このスムーズさは今まで経験した事のないものです。
熱ダレにも強いです。一方高回転はいたって普通で、良くもなく
悪くもなく。この価格でこの性能はコスパ高いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01669063
2017-06-06
用途: 250CCバイクに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

走行距離約300Km、回転数一万回転弱、走行時間約4HR、ほぼ連続で運転します。最後はさすがにヘタッてきますが・・・これ以上粘度をあげると燃費、始動性が悪くなるので、ほぼ満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする