作業主任者の職務

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容グラインダーカッター作業主任者の職務 注文コード15519886 品番J32-グラインダーカッター作業主任者の職務
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は表示内容42種類から選べます 他の種類を見る
用途安心安全な作業遂行のために 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 寸法(mm)500×400 取付方式ビス止め 表示内容グラインダーカッター作業主任者の職務
注意
※労働安全衛生法第2章・第5節・第18条による

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする